Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 625-Z-HLA, Diametro esterno: 16 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 5 mm
Cuscinetti a sfera a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:625-Z-HLA
Rubix:160000000373420
Produttore:0383909300000
EAN:4012801204309





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Larghezza | 5 mm |
Dettagli del prodotto : 0383909300000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 625-Z-HLA
Cuscinetto a sfere insolcate
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 5x16x16 mm |
|---|---|
| Peso | 5 g |
| Diametro interno | 5 mm |
| Diametro esterno | 16 mm |
| Larghezza | 5 mm |
| Guarnizione | uno scudo metallico |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Serie | 62z |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore