Cuscinetto radiale a sfere SKF 6318-2RS1/C3, Diametro esterno: 190 mm | Larghezza: 43 mm | Diametro interno: 90 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6318-2RS1/C3
Rubix:160000000360232
Produttore:44113
EAN:7316571160795
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6318-2RS1/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6318-2RS1/C3


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto a sfere è ideale per sostenere carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, garantendo al contempo una facile installazione. Grazie al suo design innovativo e alla sua produzione di alta qualità, questo cuscinetto si distingue per la sua capacità di funzionare in modo efficiente anche in ambienti difficili.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio che gli conferisce una robustezza eccezionale. Dotato di guarnizioni a labbro in gomma su entrambi i lati, offre un’efficace protezione contro gli agenti contaminanti, trattenendo al contempo il lubrificante all’interno. Con un gioco radiale interno C3, consente di raggiungere elevate velocità di rotazione riducendo al contempo l’attrito interno.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a sfere è progettato per richiedere poca manutenzione, grazie alle sue guarnizioni in gomma che trattengono il lubrificante all’interno e proteggono dall’intrusione di particelle. Si consiglia tuttavia di monitorare regolarmente le condizioni di funzionamento, quali la temperatura e le vibrazioni, per individuare eventuali anomalie. Si raccomandano inoltre ispezioni periodiche della temperatura e dei rumori di funzionamento per prolungare la durata del prodotto.

Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di guarnizioni a labbro in gomma nitril-butadiene (NBR), che offrono un'eccellente tenuta. Questo design impedisce l’ingresso di polvere e umidità, mantenendo al contempo il lubrificante all’interno. Sebbene questa tenuta contribuisca a prolungare la durata del cuscinetto, è importante notare che queste guarnizioni possono introdurre una leggera resistenza, aumentando la coppia in determinate condizioni. Tuttavia, la loro efficacia in termini di protezione dai contaminanti li rende un punto di forza fondamentale per l’impiego in ambienti umidi o polverosi.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. Questa azienda svedese è rinomata per le sue soluzioni innovative nel settore dei cuscinetti, delle guarnizioni e dei sistemi di lubrificazione. Presente in circa quaranta settori industriali, SKF si impegna a migliorare l’affidabilità e le prestazioni delle apparecchiature rotanti, grazie a una profonda competenza e a prodotti di alta qualità.

Punti di forza:
• Protezione efficace contro gli agenti contaminanti grazie alle guarnizioni in gomma NBR.
• Capacità di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
• Bassa coppia di resistenza, che consente una rotazione fluida e una dissipazione termica ottimale.
• Manutenzione ridotta grazie a un design a tenuta stagna e durevole.
• Ideale per applicazioni ad alta velocità, garantendo prestazioni eccezionali.

Applicazioni:
Questo cuscinetto è particolarmente adatto per applicazioni in ambienti in cui il calore e le dilatazioni termiche sono fattori critici. È comunemente utilizzato in motori elettrici, pompe, ventilatori e macchine utensili. La sua capacità di gestire condizioni estreme lo rende una scelta ideale per settori quali quello automobilistico, aeronautico e manifatturiero, dove l’affidabilità è essenziale per il corretto funzionamento delle apparecchiature.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)43x190x190 mm
Peso4992,9 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza43 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie63
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento7500 rpm
Regime limite2400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r108000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr151000 N
Paese d'origineFR
Codice doganale84821010
€ 173,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 211,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.