Cuscinetto radiale a sfere SKF 6202/16-2Z, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 11 mm | Diametro interno: 16 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:6202/16-2Z
Rubix:999190200020321
Produttore:47895
EAN:7316570517972
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6202/16-2Z
Riepilogo info tecniche
Diametro interno16 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6202/16-2Z


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l’attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF, dotato di flange metalliche, offre un buon equilibrio tra capacità di carico, prestazioni e protezione dai contaminanti. Questo modello può funzionare a velocità elevate e presenta un basso livello di attrito. Questo cuscinetto si distingue per il suo foro di 16 mm.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido SKF a una fila di sfere presenta un'elevata capacità di carico radiale e una capacità assiale moderata, grazie alla sua robusta gabbia in lamiera d'acciaio. Il suo gioco radiale standard (CN) riduce gli attriti, garantendo un funzionamento fluido ad alta velocità. Le flange metalliche fungono da barriera contro i contaminanti di grandi dimensioni, creando al contempo una leggera resistenza aggiuntiva. Il suo diametro interno è di 16 mm.

Manutenzione:
Questo cuscinetto è dotato di deflettori metallici su entrambi i lati, che offrono una protezione efficace contro i contaminanti di dimensioni medio-grandi. È prelubrificato a vita in fabbrica, il che riduce i costi di manutenzione e minimizza le interruzioni dell’attività. Tuttavia, si raccomandano ispezioni periodiche per verificarne lo stato (rumore, temperatura, integrità). In caso di segni di usura, si consiglia una sostituzione tempestiva per evitare potenziali danni alle attrezzature adiacenti.

Tenuta:
Le flange metalliche garantiscono una buona ritenzione del lubrificante interno, assicurando al contempo una protezione contro detriti di grandi dimensioni e particelle di medie dimensioni.

Informazioni sul marchio:
Da oltre 100 anni, SKF si distingue come pioniere nel settore dei cuscinetti e dei sistemi di lubrificazione. Questo gruppo svedese è rinomato per le sue tecnologie all’avanguardia, le soluzioni innovative e la capacità di ottimizzare le prestazioni delle apparecchiature rotanti. Presente in numerosi settori industriali, SKF aiuta i propri clienti ad aumentare l’affidabilità, ridurre i costi di manutenzione e massimizzare l’efficienza dei loro macchinari, sia nell’industria manifatturiera, nei trasporti, nel settore medico, in quello energetico e in molti altri ancora.

Punti di forza:
- Diametro del foro di 16 mm;
- Funzionamento ad alta velocità con attrito moderato;
- Buona capacità di carico radiale, con capacità assiale moderata in entrambe le direzioni;
- Deflettori metallici efficaci contro i contaminanti di grandi dimensioni;
- Gabbia in lamiera d’acciaio che garantisce robustezza in presenza di carichi costanti e moderati.

Applicazioni:
Questo cuscinetto è adatto a numerosi settori industriali. È ideale per trasportatori, attrezzature di movimentazione, macchine agricole, componenti automobilistici (come cambi e sistemi di sterzo), nonché macchine utensili quali fresatrici e trapani. È inoltre ampiamente utilizzato negli elettrodomestici, grazie alla ridotta necessità di manutenzione e alla lunga durata. Inoltre, questo cuscinetto rappresenta una scelta oculata per applicazioni diverse quali rulli di guida, motori di trazione e rulli di laminatoi, garantendo prestazioni affidabili in settori così diversi come l’industria, la trasformazione alimentare, l’edilizia e l’agricoltura.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)11x35x35 mm
Peso43,2 g
Diametro interno16 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie62..
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
34,33 IVA esclusa
/ Unità
41,88 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.