Cuscinetto radiale a sfere FAG 607-2RSR-HLC-C3, Diametro esterno: 19 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 7 mm
Cuscinetti a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:607-2RSR-HLC-C3
Rubix:160000000373883
Produttore:0551665040030
EAN:4012802607468




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 0551665040030-CUSCINETTO A SFERE 607-2RSR-HLC-C3
I cuscinetti a sfere sono robusti, di semplice progettazione, versatili e di facile manutenzione. Supportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Sono disponibili in versione a una o due file.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere rigido è dotato di una guarnizione a labbro su entrambi i lati per facilitare la ritenzione del grasso e ridurre la penetrazione di contaminanti. È a tenuta stagna e protegge dalla polvere e dagli agenti contaminanti. Tuttavia, le guarnizioni in gomma generano attrito e quindi una coppia di resistenza. Ciò significa che questo cuscinetto non è adatto ad applicazioni ad altissima velocità.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti a sfere, riconosciuto per la sua qualità, affidabilità e prestazioni. Con questo cuscinetto a sfere potrete beneficiare dell’esperienza e dell’innovazione di un marchio di fiducia.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere rigido è dotato di una guarnizione a labbro su entrambi i lati per facilitare la ritenzione del grasso e ridurre la penetrazione di contaminanti. È a tenuta stagna e protegge dalla polvere e dagli agenti contaminanti. Tuttavia, le guarnizioni in gomma generano attrito e quindi una coppia di resistenza. Ciò significa che questo cuscinetto non è adatto ad applicazioni ad altissima velocità.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti a sfere, riconosciuto per la sua qualità, affidabilità e prestazioni. Con questo cuscinetto a sfere potrete beneficiare dell’esperienza e dell’innovazione di un marchio di fiducia.
Punti di forza
• Design semplice e funzionamento robusto.
• In grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
• Sistema a tenuta stagna che consente di aumentare la durata del cuscinetto.
• In grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
• Sistema a tenuta stagna che consente di aumentare la durata del cuscinetto.
Applicazioni
Questo cuscinetto offre molteplici possibilità di impiego, ma non è adatto a velocità molto elevate. È ideale per i settori automobilistico, agroalimentare, farmaceutico, delle energie rinnovabili, dei trasporti, della difesa, chimico, metallurgico, della distribuzione, della logistica e dell’edilizia.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 8 g |
|---|---|
| Diametro interno | 7 mm |
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 6 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 602rsr |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore