Cuscinetto radiale a sfere FAG 6301-C-2HRS-C3>V, Diametro esterno: 37 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 12 mm

Cuscinetti volventi e radenti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6301-C-2HRS-C3>V
Rubix:999240222049498
Produttore:0957695360030
EAN:4064328268432
0957695360030-CUSCINETTO A SFERE 6301-C-2HRS-C3>V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0957695360030-CUSCINETTO A SFERE 6301-C-2HRS-C3>V


Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-C-2HRS, a singola fila, Generazione C, con tenute, gabbia in lamiera d'acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie63
Materialelamiera d'acciaio (gabbia)
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r4200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr11500 N
Peso0,058 kg
€ 3,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.