0889031090079-CUSCINETTO A RULLI ASSO-RADIALI YRTC260-XL-VSP

Cuscinetto a rulli asso-radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:YRTC260-XL-VSP
Rubix:999201229091872
Produttore:0889031090079
EAN:4054371636609
0889031090079-CUSCINETTO A RULLI ASSO-RADIALI YRTC260-XL-VSP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno260 mm
Diametro esterno385 mm
Larghezza55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0889031090079-CUSCINETTO A RULLI ASSO-RADIALI YRTC260-XL-VSP


Cuscinetti assiali/radiali, bidirezionali, per montaggio a vite

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno260 mm
Diametro esterno385 mm
Larghezza55 mm
Gioco dei cuscinettic2
Guarnizioneaprire
Carico dinamico di base, radiale - Cr140000 N
Serieyrtc-xl
Gabbiaplastica
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Regime limite300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r355000 N
Carico statico di base, assiale - C0a1090000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca168000 N
Peso17,8 kg
€ 5441,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 6638,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione