Cuscinetto radiale a sfere FAG 61803-2RSR-HLC, Diametro esterno: 26 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 17 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:61803-2RSR-HLC
Rubix:160000000373484
Produttore:0551876920000
EAN:4012802381931


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 5 mm |
Dettagli del prodotto : 0551876920000-CUSCINETTO A SFERE 61803-2RSR-HLC
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 5x26x26 mm |
|---|---|
| Peso | 8 g |
| Diametro interno | 17 mm |
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 5 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 618..-2rsr |
| Regime limite | 13500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1460 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 2230 N |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito