Cuscinetto radiale a sfere FAG 61806-2RSR-HLC, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:61806-2RSR-HLC
Rubix:160000000373496
Produttore:0554559800000
EAN:4012802402827
0554559800000-CUSCINETTO A SFERE 61806-2RSR-HLC
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0554559800000-CUSCINETTO A SFERE 61806-2RSR-HLC


I cuscinetti a sfera sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e supportano vari carichi in una moltitudine di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti radiali rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e i bassi requisiti di manutenzione.
Questo cuscinetto a sfere si distingue per le due guarnizioni in gomma nitrile-butadiene (NBR), che offrono una protezione ottimale contro gli agenti contaminanti e garantiscono una migliore ritenzione del lubrificante. Progettato per supportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, è facile da installare e si distingue per la sua robustezza e versatilità.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una corona è dotato di tenute in gomma nitrile-butadiene (NBR) su entrambi i lati, che offrono un'ottima protezione dagli agenti contaminanti. La gabbia in lamiera d'acciaio offre una buona resistenza ai carichi costanti e tollera gli urti. Il gioco radiale standard assicura prestazioni stabili, mentre l'attrito moderato consente di raggiungere velocità elevate.

Manutenzione:
Grazie alle tenute in gomma, questo cuscinetto trattiene il lubrificante in modo efficiente, riducendo i requisiti di manutenzione. Tuttavia, si consiglia di monitorare regolarmente la temperatura e le vibrazioni per individuare tempestivamente eventuali anomalie. Le ispezioni periodiche della rumorosità e della temperatura contribuiscono a mantenere le prestazioni ottimali.

Guarnizioni:
Le guarnizioni in NBR su entrambi i lati formano una barriera efficace contro la polvere e l'acqua. Resistenti all'olio e al grasso, impediscono l'intrusione di particelle e mantengono il lubrificante all'interno, prolungando così la durata del cuscinetto.

Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio del Gruppo Schaeffler, è un punto di riferimento globale nella produzione di cuscinetti e soluzioni di guida per l'industria e il settore automobilistico. Sostenuta da una lunga storia di esperienza, si distingue per le tecnologie all'avanguardia che garantiscono affidabilità, prestazioni e longevità.

Benefici principali:
- Versatilità di applicazione: adatta a diversi settori industriali.
- Facilità di installazione: design semplificato per un facile montaggio.
- Maggiore protezione: le guarnizioni in gomma garantiscono una tenuta efficace.
- Riduzione della manutenzione: ritenzione ottimale del lubrificante che limita la necessità di manutenzione.
- Maggiore durata: materiali di qualità garantiscono una lunga durata.

Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per sistemi di trasporto, macchine agricole, riduttori, industria automobilistica, elettrodomestici, macchine utensili, industria ciclistica e sistemi di guida. La sua struttura sigillata lo rende particolarmente adatto ad ambienti umidi o polverosi, garantendo prestazioni affidabili e durature.

Punti di forza

Simple design and robust in operation.

Low frictional torque gives high speed capability.

Able to accommodate radial and axial loads in both directions.

Shielded or sealed variants require no maintenance.

Applicazioni

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)7x42x42 mm
Peso27 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza7 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie618..-2rsr
Regime limite8100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3440 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4450 N
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
14,40 IVA esclusa
/ Unità
17,57 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.