Cuscinetto radiale a sfere FAG 61812-2RZ-Y, Diametro esterno: 78 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 60 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:61812-2RZ-Y
Rubix:160000000373575
Produttore:0797522840000
EAN:4047643335027
0797522840000-CUSCINETTO A SFERE 61812-2RZ-Y
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro interno60 mm
Diametro esterno78 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0797522840000-CUSCINETTO A SFERE 61812-2RZ-Y


Caratteristiche:
Questo prodotto è un cuscinetto rigido a una corona di sfere con gabbia in lamiera di ottone e flange metalliche (deflettori).

Manutenzione:
I due schermi metallici forniscono una protezione efficace contro gli agenti contaminanti, garantendo un funzionamento ottimale anche in ambienti difficili.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio del Gruppo Schaeffler, rinomato per la qualità e l'affidabilità dei suoi cuscinetti. Offre soluzioni innovative e durature per soddisfare le esigenze delle applicazioni industriali e meccaniche.
Cuscinetto a sfere a gola profonda 618..-2RZ-Y, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di ottone

Punti di forza

Elevata capacità di carico: supporta elevati carichi radiali e assiali, rendendolo adatto ad applicazioni impegnative;
Polivalenza: questo cuscinetto rigido è ampiamente utilizzato in vari settori, dalle macchine utensili agli impianti di condizionamento, dai trasportatori ai sistemi di movimentazione;
Alta velocità: è adatto ad applicazioni ad alta velocità.
Durevolezza: è progettato in modo robusto con materiali di alta qualità per una lunga durata, anche in condizioni difficili.
Basso attrito: questo prodotto funziona in modo efficiente con una bassa coppia di attrito, riducendo il consumo di energia e il calore generato.
Funzionamento silenzioso: la gabbia in lamiera di ottone e il design a fila singola contribuiscono a un funzionamento regolare e silenzioso.

Applicazioni

Industria generale: ampiamente utilizzato in una varietà di attrezzature industriali, macchine utensili, motori, trasmissioni, ecc.
Automotive: componenti automobilistici come ruote, pulegge, sistemi di tensionamento, ecc, soggetti a carichi e velocità elevati, Automotive: componenti automobilistici come ruote, pulegge, sistemi di tensionamento, ecc. soggetti a carichi e velocità elevati.
Elettrodomestici: apparecchi che richiedono cuscinetti affidabili e silenziosi, come lavatrici, asciugatrici, frigoriferi, ecc.
Macchine utensili: fresatrici, torni, foratrici e altre macchine utensili che richiedono precisione e velocità elevate.
Industria alimentare: trasportatori, macchine per l'imballaggio e altre apparecchiature in cui l'affidabilità e la resistenza alla corrosione sono importanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso105 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno78 mm
Larghezza10 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie618..-2rz-y
Regime di riferimento6300 rpm
Regime limite10400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12600 N
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
38,22 IVA esclusa
/ Unità
46,63 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.