Cuscinetto radiale a sfere FAG 61903-2RSR-HLC, Diametro esterno: 30 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 17 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:61903-2RSR-HLC
Rubix:160000000373628
Produttore:0554611740000
EAN:4012802382488


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : 0554611740000-CUSCINETTO A SFERE 61903-2RSR-HLC
Questo cuscinetto a sfere si distingue per le sue due guarnizioni in gomma nitrilica-butadiene (NBR), che offrono una protezione ottimale contro gli agenti contaminanti e garantiscono una migliore ritenzione del lubrificante. Progettato per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, è facile da installare e si distingue per la sua robustezza e versatilità.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una fila è dotato di guarnizioni in gomma nitrilica-butadiene (NBR) su entrambi i lati, che offrono un’eccellente protezione contro gli agenti contaminanti. La sua gabbia in lamiera d’acciaio garantisce una buona resistenza ai carichi costanti e tollera gli urti. Il gioco radiale interno standard garantisce prestazioni stabili, mentre l’attrito moderato consente di raggiungere velocità elevate.
Manutenzione:
Grazie alle guarnizioni in gomma, questo cuscinetto trattiene efficacemente il lubrificante, riducendo così le esigenze di manutenzione. Si raccomanda tuttavia di monitorare regolarmente la temperatura e le vibrazioni per individuare tempestivamente eventuali anomalie. Ispezioni periodiche relative al rumore e alla temperatura contribuiscono a mantenere prestazioni ottimali.
Tenuta:
Le guarnizioni in NBR su entrambi i lati formano una barriera efficace contro polvere e acqua. Resistenti agli oli e ai grassi, impediscono l’intrusione di particelle e trattengono il lubrificante all’interno, prolungando così la durata del cuscinetto.
Informazioni sul marchio:
FAG, marchio del gruppo Schaeffler, è un punto di riferimento mondiale nella produzione di cuscinetti e soluzioni di guida per l’industria e il settore automobilistico. Forte di un know-how storico, si distingue per tecnologie all’avanguardia che garantiscono affidabilità, prestazioni e durata.
Vantaggi principali:
- Versatilità di applicazione: Adatto a diversi settori industriali.
- Facilità di installazione: Design semplificato per un montaggio agevole.
- Protezione rinforzata: guarnizioni in gomma che assicurano un'efficace tenuta.
- Manutenzione ridotta: ritenzione ottimale del lubrificante che limita gli interventi.
- Maggiore durata: materiali di qualità che garantiscono una lunga vita utile.
Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per sistemi di trasporto, macchine agricole, cambi, industria automobilistica, elettrodomestici, macchine utensili, industria delle biciclette e sistemi di guida. Il suo design a tenuta stagna lo rende particolarmente adatto ad ambienti umidi o polverosi, garantendo prestazioni affidabili e durature.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una fila è dotato di guarnizioni in gomma nitrilica-butadiene (NBR) su entrambi i lati, che offrono un’eccellente protezione contro gli agenti contaminanti. La sua gabbia in lamiera d’acciaio garantisce una buona resistenza ai carichi costanti e tollera gli urti. Il gioco radiale interno standard garantisce prestazioni stabili, mentre l’attrito moderato consente di raggiungere velocità elevate.
Manutenzione:
Grazie alle guarnizioni in gomma, questo cuscinetto trattiene efficacemente il lubrificante, riducendo così le esigenze di manutenzione. Si raccomanda tuttavia di monitorare regolarmente la temperatura e le vibrazioni per individuare tempestivamente eventuali anomalie. Ispezioni periodiche relative al rumore e alla temperatura contribuiscono a mantenere prestazioni ottimali.
Tenuta:
Le guarnizioni in NBR su entrambi i lati formano una barriera efficace contro polvere e acqua. Resistenti agli oli e ai grassi, impediscono l’intrusione di particelle e trattengono il lubrificante all’interno, prolungando così la durata del cuscinetto.
Informazioni sul marchio:
FAG, marchio del gruppo Schaeffler, è un punto di riferimento mondiale nella produzione di cuscinetti e soluzioni di guida per l’industria e il settore automobilistico. Forte di un know-how storico, si distingue per tecnologie all’avanguardia che garantiscono affidabilità, prestazioni e durata.
Vantaggi principali:
- Versatilità di applicazione: Adatto a diversi settori industriali.
- Facilità di installazione: Design semplificato per un montaggio agevole.
- Protezione rinforzata: guarnizioni in gomma che assicurano un'efficace tenuta.
- Manutenzione ridotta: ritenzione ottimale del lubrificante che limita gli interventi.
- Maggiore durata: materiali di qualità che garantiscono una lunga vita utile.
Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per sistemi di trasporto, macchine agricole, cambi, industria automobilistica, elettrodomestici, macchine utensili, industria delle biciclette e sistemi di guida. Il suo design a tenuta stagna lo rende particolarmente adatto ad ambienti umidi o polverosi, garantendo prestazioni affidabili e durature.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 7x30x30 mm |
|---|---|
| Peso | 20 g |
| Diametro interno | 17 mm |
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 619..-2rsr |
| Regime limite | 12700 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 2560 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 4590 N |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,41 IVA inclusa
- Esaurito