Cuscinetto radiale a sfere FAG 61903-2Z-HLC, Diametro esterno: 30 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 17 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:61903-2Z-HLC
Rubix:160000000373629
Produttore:0554612040000
EAN:4012802402926
0554612040000-CUSCINETTO A SFERE 61903-2Z-HLC

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0554612040000-CUSCINETTO A SFERE 61903-2Z-HLC


Cuscinetto a sfere a gola profonda 619..-2Z, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)7x30x30 mm
Peso20 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza7 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie619..-2z
Regime di riferimento17800 rpm
Regime limite29000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2560 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4590 N
Codice doganale84821010
€ 7,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,00 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.