Cuscinetto radiale a sfere FAG 61904-2RSR-HLC, Diametro esterno: 37 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:61904-2RSR-HLC
Rubix:160000000373631
Produttore:0551940100000
EAN:4012802402780
0551940100000-CUSCINETTO A SFERE 61904-2RSR-HLC
Riepilogo info tecniche
Diametro interno20 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0551940100000-CUSCINETTO A SFERE 61904-2RSR-HLC


Cuscinetti a sfere 619..-2RSR, a una corona, con guarnizioni di tenuta, gabbia in lamiera d’acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)9x37x37 mm
Peso40 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza9 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie619..-2rsr
Regime limite10600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3680 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr6380 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.