Cuscinetto radiale a sfere FAG 6308-2Z-C3, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6308-2Z-C3
Rubix:160000000374621
Produttore:0167234060030
EAN:4012801151382
0167234060030-CUSCINETTO A SFERE 6308-2Z-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167234060030-CUSCINETTO A SFERE 6308-2Z-C3


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Cuscinetti a sfere 63..-2Z, a una corona, deflettori, gabbia in lamiera d'acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x90x90 mm
Peso643 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie63..-2z
Regime di riferimento9000 rpm
Regime limite9100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r25000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr45500 N
Codice doganale84821090
12,07 IVA esclusa
/ Unità
14,72 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.