Cuscinetto radiale a sfere FAG 6313-2Z, Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 33 mm | Diametro interno: 65 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6313-2Z
Rubix:160000000374630
Produttore:0167239610000
EAN:4012801205511




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 33 mm |
Dettagli del prodotto : 0167239610000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6313-2Z
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 33x140x140 mm |
|---|---|
| Peso | 2098 g |
| Diametro interno | 65 mm |
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 33 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 63..-2z |
| Regime di riferimento | 6400 rpm |
| Regime limite | 5600 rpm |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito