Cuscinetto radiale a sfere FAG 635-2Z, Diametro esterno: 19 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 5 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:635-2Z
Rubix:160000000373473
Produttore:0382812010000
EAN:4012801206181
0382812010000-CUSCINETTO A SFERE 635-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0382812010000-CUSCINETTO A SFERE 635-2Z


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Cuscinetti radiali rigidi a sfere 63..-2Z, a una corona, scudi, gabbia in lamiera d'acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)6x19x19 mm
Peso8 g
Diametro interno5 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza6 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie63..-2z
Regime di riferimento27500 rpm
Regime limite45000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1050 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2750 N
Codice doganale84821010
5,82 IVA esclusa
/ Unità
7,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.