Cuscinetto radiale a sfere FAG S6002-2RSR-HLC, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 15 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:S6002-2RSR-HLC
Rubix:160000000374012
Produttore:0554287110000
EAN:4012802227918
0554287110000-CUSCINETTO A SFERE S6002-2RSR-HLC
Riepilogo info tecniche
Diametro interno15 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0554287110000-CUSCINETTO A SFERE S6002-2RSR-HLC


Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG si distingue per il suo design robusto e i materiali di alta qualità, offrendo prestazioni eccezionali e una lunga durata anche nelle condizioni più difficili.

I cuscinetti rigidi a sfere a una corona in acciaio inossidabile offrono una maggiore resistenza agli agenti chimici e alla corrosione. Sono particolarmente versatili, si caratterizzano per un basso attrito e sono progettati per generare bassi livelli di rumore e vibrazioni. Supportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, sono facili da montare e richiedono poca manutenzione.

Le guarnizioni integrate possono migliorare notevolmente la durata del cuscinetto, poiché trattengono il lubrificante e impediscono la penetrazione di impurità.
Materiale: acciaio inossidabile per un’eccezionale resistenza alla corrosione, agli agenti chimici e agli ambienti umidi.
Gabbia: acciaio robusto per una maggiore durata e un elevato carico di lavoro.

Manutenzione:
Per garantire prestazioni ottimali e una lunga durata, è importante attenersi alle seguenti istruzioni di manutenzione:
Controllare regolarmente lo stato del cuscinetto.
Lubrificare secondo le raccomandazioni del produttore.
Una manutenzione regolare assicura un funzionamento fluido ed efficiente delle vostre attrezzature.

Tenuta:
La tenuta rinforzata di questo cuscinetto rigido a sfere FAG è un elemento chiave delle sue prestazioni e della sua durata:
Due guarnizioni in gomma ad alte prestazioni proteggono efficacemente i componenti interni dagli agenti contaminanti.
Questa protezione garantisce una lunga durata e prestazioni costanti anche in condizioni d’uso difficili.

Informazioni sul marchio:
FAG è un leader mondiale riconosciuto nella progettazione e nella produzione di cuscinetti di alta qualità:
Impegno a fornire prodotti innovativi e affidabili per soddisfare le esigenze più esigenti dei clienti in tutti i settori industriali.
Competenza e know-how riconosciuti per soluzioni sostenibili e ad alte prestazioni.
Investire nella qualità FAG significa optare per anni di funzionamento impeccabile e una maggiore redditività.

Punti di forza

Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere in acciaio inossidabile offre vantaggi innegabili per un’ampia gamma di applicazioni:
Resistenza alla corrosione e agli agenti chimici: ideale per ambienti umidi o aggressivi.
Funzionamento fluido e silenzioso: maggiore precisione, comfort di utilizzo ottimale e riduzione dell’inquinamento acustico.
In grado di sopportare carichi radiali e assiali.
Protezione duratura: dotato di guarnizioni di tenuta per una lunga durata e prestazioni costanti in condizioni difficili.
Design compatto ed efficiente: facile integrazione in vari sistemi, ottimizzando lo spazio disponibile.

Applicazioni

Questo cuscinetto a sfere in acciaio inossidabile trova applicazione in numerosi settori industriali:
- Macchine utensili
- Trasportatori e sistemi di movimentazione
- Attrezzature agricole e agroalimentari
- Tessile e macchine da stampa

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)9x32x32 mm
Peso30 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza9 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Series60..-2rsr
Regime limite13000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2270 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4750 N
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
9,35 IVA esclusa
/ Unità
11,41 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.