Cuscinetto radiale a sfere FAG 6207-C-2HRS-C3, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 35 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6207-C-2HRS-C3
Rubix:160000000374369
Produttore:0789719260030
EAN:4047643293532


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 17 mm |
Dettagli del prodotto : 0789719260030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6207-C-2HRS-C3
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere FAG è un cuscinetto a una fila di sfere, realizzato con una gabbia in lamiera d'acciaio e due guarnizioni di tenuta. Offre un'elevata precisione e un'eccellente capacità di carico. Il suo design rigido gli conferisce una maggiore stabilità, anche quando è sottoposto a carichi elevati. Inoltre, la sua gabbia in lamiera d’acciaio garantisce una guida precisa delle sfere, riducendo così l’usura e prolungando la durata del cuscinetto. Questo prodotto appartiene alla generazione C.
Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di due guarnizioni in gomma che garantiscono un'efficace protezione da polvere, contaminazione e umidità. Questo design a tenuta stagna preserva i componenti interni del cuscinetto, prolungandone la durata.
Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio di Schaeffler, è riconosciuto a livello mondiale per la progettazione e la produzione di cuscinetti di alta qualità. Fondato nel 1883, il marchio si è affermato come leader nel settore dei cuscinetti grazie al suo impegno verso l’innovazione, la qualità e la sostenibilità. I prodotti sono progettati per soddisfare i requisiti più rigorosi delle applicazioni industriali, offrendo così soluzioni affidabili e ad alte prestazioni. Scegliendo FAG, investite in prodotti che garantiscono anni di funzionamento impeccabile e una maggiore redditività per le vostre operazioni industriali.
Questo cuscinetto a sfere FAG è un cuscinetto a una fila di sfere, realizzato con una gabbia in lamiera d'acciaio e due guarnizioni di tenuta. Offre un'elevata precisione e un'eccellente capacità di carico. Il suo design rigido gli conferisce una maggiore stabilità, anche quando è sottoposto a carichi elevati. Inoltre, la sua gabbia in lamiera d’acciaio garantisce una guida precisa delle sfere, riducendo così l’usura e prolungando la durata del cuscinetto. Questo prodotto appartiene alla generazione C.
Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di due guarnizioni in gomma che garantiscono un'efficace protezione da polvere, contaminazione e umidità. Questo design a tenuta stagna preserva i componenti interni del cuscinetto, prolungandone la durata.
Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio di Schaeffler, è riconosciuto a livello mondiale per la progettazione e la produzione di cuscinetti di alta qualità. Fondato nel 1883, il marchio si è affermato come leader nel settore dei cuscinetti grazie al suo impegno verso l’innovazione, la qualità e la sostenibilità. I prodotti sono progettati per soddisfare i requisiti più rigorosi delle applicazioni industriali, offrendo così soluzioni affidabili e ad alte prestazioni. Scegliendo FAG, investite in prodotti che garantiscono anni di funzionamento impeccabile e una maggiore redditività per le vostre operazioni industriali.
Punti di forza
Prestazioni affidabili: questo cuscinetto a sfere FAG di generazione C è fluido e silenzioso.
Eccezionale durata: realizzato con materiali di alta qualità, questo cuscinetto resiste all’usura, garantendo una lunga durata.
Protezione efficace: le guarnizioni in gomma proteggono i componenti interni da polvere, contaminazione e umidità, prolungando la durata del cuscinetto.
Maggiore precisione: il gioco radiale C3 garantisce un’elevata precisione di rotazione e una riduzione delle vibrazioni.
Versatilità: questo cuscinetto è adatto a un’ampia gamma di applicazioni industriali, il che lo rende una scelta economica e pratica.
Facilità di manutenzione: il design semplice del cuscinetto facilita l’ispezione, la pulizia e la lubrificazione, riducendo al minimo i tempi di fermo e i costi di manutenzione.
Eccezionale durata: realizzato con materiali di alta qualità, questo cuscinetto resiste all’usura, garantendo una lunga durata.
Protezione efficace: le guarnizioni in gomma proteggono i componenti interni da polvere, contaminazione e umidità, prolungando la durata del cuscinetto.
Maggiore precisione: il gioco radiale C3 garantisce un’elevata precisione di rotazione e una riduzione delle vibrazioni.
Versatilità: questo cuscinetto è adatto a un’ampia gamma di applicazioni industriali, il che lo rende una scelta economica e pratica.
Facilità di manutenzione: il design semplice del cuscinetto facilita l’ispezione, la pulizia e la lubrificazione, riducendo al minimo i tempi di fermo e i costi di manutenzione.
Applicazioni
Macchine utensili: fresatrici, torni, trapani, ecc.
Pompe e ventilatori: motori elettrici, sistemi di ventilazione, ecc.
Trasportatori e sistemi di movimentazione: nastri trasportatori, elevatori, ecc.
Attrezzature agricole e agroalimentari: macchine agricole, impianti di trasformazione alimentare, ecc.
Tessile e macchine da stampa: telai, presse da stampa, ecc.
Robotica e automazione: bracci robotici, manipolatori, ecc.
Pompe e ventilatori: motori elettrici, sistemi di ventilazione, ecc.
Trasportatori e sistemi di movimentazione: nastri trasportatori, elevatori, ecc.
Attrezzature agricole e agroalimentari: macchine agricole, impianti di trasformazione alimentare, ecc.
Tessile e macchine da stampa: telai, presse da stampa, ecc.
Robotica e automazione: bracci robotici, manipolatori, ecc.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 280 g |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 62..-c-2hrs |
| Regime limite | 8600 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15400 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 28000 N |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,21 IVA inclusa
- Esaurito