Cuscinetto radiale a sfere FAG 6308-C-C4, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:6308-C-C4
Rubix:999210325076824
Produttore:0706822080040
EAN:4054372375484
0706822080040-CUSCINETTO A SFERE 6308-C-C4
Riepilogo info tecniche
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0706822080040-CUSCINETTO A SFERE 6308-C-C4


Questo cuscinetto rigido a sfere FAG, con il suo design a una fila, è progettato appositamente per offrire prestazioni affidabili e robuste in una vasta gamma di applicazioni industriali.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere della generazione C è progettato con una sola fila di sfere, il che gli consente di sopportare carichi radiali elevati. La sua gabbia in lamiera d’acciaio è progettata per resistere a condizioni operative difficili, garantendo una maggiore robustezza. Dispone di un gioco radiale aumentato C4, che gli consente di compensare le dilatazioni termiche e le variazioni di carico, assicurando così prestazioni affidabili e una lunga durata.

Manutenzione:
Trattandosi di un cuscinetto aperto, una manutenzione regolare è fondamentale per mantenere prestazioni ottimali. Privo di protezione tramite guarnizioni di tenuta, questo cuscinetto è più vulnerabile alla polvere e ad altri contaminanti che potrebbero comprometterne il funzionamento e ridurne la durata. Si raccomanda quindi di ispezionarlo frequentemente per prevenire l’accumulo di sporco.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG presenta un design aperto, il che significa che è progettato senza guarnizioni. Questa configurazione espone le sfere a contaminanti esterni, come la polvere. Deve quindi essere utilizzato in ambienti puliti.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio riconosciuto a livello internazionale per le sue soluzioni di cuscinetti di alta qualità. Fondata in Germania, FAG è un’azienda pioniera nel campo delle tecnologie dei cuscinetti, che offre prodotti innovativi in grado di soddisfare i requisiti più rigorosi delle industrie moderne. Il marchio è sinonimo di affidabilità e prestazioni, con una vasta esperienza che gli consente di fornire soluzioni adatte alle diverse esigenze industriali. In qualità di leader di mercato, FAG continua a investire nella ricerca e nello sviluppo per offrire prodotti che migliorino l’efficienza operativa e la durata delle attrezzature.

Punti di forza

Questo cuscinetto rigido è progettato con una fila di sfere, il che gli consente di sopportare carichi radiali elevati offrendo al contempo prestazioni affidabili. La sua gabbia in lamiera d’acciaio garantisce robustezza, assicurando una maggiore resistenza. Il gioco radiale aumentato C4 è appositamente progettato per compensare le variazioni di temperatura e i carichi fluttuanti, garantendo così prestazioni stabili e affidabili. Il design aperto del cuscinetto consente la dissipazione del calore.

Applicazioni

Questo tipo di cuscinetto è versatile e adatto a un’ampia gamma di applicazioni industriali. È comunemente utilizzato in motori elettrici, ventilatori, riduttori e varie macchine industriali in cui l’affidabilità e la durata sono essenziali. È inoltre adatto a una varietà di apparecchiature, ma in ambienti particolarmente esigenti come l’industria agroalimentare e farmaceutica, potrebbero essere necessarie soluzioni di protezione aggiuntive a causa della sua mancanza di tenuta.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic4
Serie63..-c
Regime di riferimento9900 rpm
Regime limite11800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r25000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr47000 N
Mostra UNSPSC / ECL@SS
15,99 IVA esclusa
/ Unità
19,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.