Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 607, Diametro esterno: 19 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 7 mm
Cuscinetto a sfere a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:607
Rubix:160000000373443
Produttore:0383905900000
EAN:4012801202091





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 0383905900000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 607
CUSCINETTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 6x19x19 mm |
|---|---|
| Peso | 8 g |
| Diametro interno | 7 mm |
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 6 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Serie | 60 |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Regime limite | 53000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1053 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 2614 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito