Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 687-2Z-HLC, Diametro esterno: 14 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 7 mm

Cuscinetto a sfere a gola profonda

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:687-2Z-HLC
Rubix:999210325076633
Produttore:0554697100000
EAN:4012802603088
0554697100000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 687-2Z-HLC
Riepilogo info tecniche
Diametro interno7 mm
Diametro esterno14 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0554697100000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 687-2Z-HLC


Cuscinetto a sfere insolcate
Deep groove ball bearing 68..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage

Informazioni tecniche


Attributi
Peso29 g
Diametro interno7 mm
Diametro esterno14 mm
Larghezza5 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Serie68..-2z
Regime limite58000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r511 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1180 N
Codice doganale84821010
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4,00 IVA esclusa
/ Unità
4,88 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.