Cuscinetto radiale a sfere FAG S61801-2RSR-HLC, Diametro esterno: 21 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 12 mm

Cuscinetto a sfere a gola profonda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:S61801-2RSR-HLC
Rubix:999210325076601
Produttore:0553985450000
EAN:4012802602869
0553985450000-CUSCINETTO A SFERE S61801-2RSR-HLC

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno21 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0553985450000-CUSCINETTO A SFERE S61801-2RSR-HLC


Questo cuscinetto a sfere a fila singola in acciaio inossidabile è progettato per offrire un'eccezionale resistenza alla corrosione e una durata straordinaria. Il suo design garantisce prestazioni ottimali, una lunga durata e un'elevata affidabilità, anche in condizioni difficili.

Manutenzione:
Una manutenzione regolare è essenziale per garantire prestazioni ottimali e una lunga durata di questo cuscinetto. Ciò comprende la lubrificazione regolare con un lubrificante adeguato, l’ispezione periodica delle condizioni del cuscinetto e la sua sostituzione in caso di usura o danni.

Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di guarnizioni di alta qualità per garantire un’efficace protezione contro contaminanti e lubrificante. Le guarnizioni impediscono la penetrazione di polvere, sporco e altri agenti contaminanti. Questa efficace tenuta contribuisce a prolungare la durata del cuscinetto e a garantire un funzionamento ottimale in condizioni diverse.

Informazioni sul marchio:
Da decenni, FAG è riconosciuta come leader mondiale nella produzione di cuscinetti di alta qualità. Grazie a un’esperienza senza pari e all’impegno verso l’innovazione, FAG offre una gamma completa di soluzioni di cuscinetti per soddisfare le esigenze più esigenti del settore. Scegliendo questo cuscinetto a sfere, optate per prestazioni, affidabilità e durata. Contattateci oggi stesso per scoprire come FAG può aiutarvi a ottimizzare le vostre operazioni e a migliorare la vostra produttività.

Punti di forza

Resistenza alla corrosione: questo cuscinetto in acciaio inossidabile è perfetto per ambienti umidi o aggressivi in cui la corrosione rappresenta un problema rilevante. Resiste alle sostanze chimiche, all’acqua e ad altri agenti corrosivi, rendendolo ideale per l’impiego nell’industria alimentare, nel trattamento delle acque e in altri settori esigenti.
Prestazioni durature: questo cuscinetto è progettato per funzionare in modo affidabile in condizioni difficili. Il suo design robusto, i materiali di alta qualità e le guarnizioni efficaci gli consentono di sopportare carichi elevati, resistere agli urti e funzionare senza problemi per lunghi periodi.
Facilità di montaggio e manutenzione: questo cuscinetto è facile da montare e smontare, riducendo così i tempi di fermo macchina e i costi di manutenzione. Le sue guarnizioni efficaci trattengono il lubrificante e impediscono la penetrazione di contaminanti, riducendo la necessità di lubrificazioni frequenti.
Elevata capacità di carico: questo cuscinetto è in grado di sopportare carichi radiali e assiali significativi in entrambe le direzioni, rendendolo ideale per un’ampia gamma di applicazioni. Il suo design robusto garantisce che possa sopportare carichi pesanti senza deformarsi o rompersi.
Dotato di guarnizioni: le guarnizioni offrono la massima protezione contro le sostanze contaminanti.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido a sfere in acciaio inossidabile è particolarmente adatto per un'ampia gamma di applicazioni industriali, tra cui:
Ambienti umidi o corrosivi: impianti di trattamento delle acque, industria chimica, ecc.
Macchine e attrezzature industriali: sistemi di movimentazione, nastri trasportatori, ecc.
Applicazioni ad alta velocità: funzionamento fluido e silenzioso per rotazioni rapide

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6,5 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno21 mm
Larghezza5 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Series618..-2rsr
Regime limite18100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r834 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1630 N
Codice doganale84821010
12,42 IVA esclusa
/ Unità
15,15 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.