Cuscinetto radiale a sfere FAG S61902-2RSR-HLC, Diametro esterno: 28 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 15 mm

Cuscinetto a sfere a gola profonda

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:S61902-2RSR-HLC
Rubix:999210325076569
Produttore:0551932500000
EAN:4012802892024
0551932500000-CUSCINETTO A SFERE S61902-2RSR-HLC
Riepilogo info tecniche
Diametro interno15 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0551932500000-CUSCINETTO A SFERE S61902-2RSR-HLC


Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una corona di sfere in acciaio inossidabile è progettato per offrire una resistenza superiore alla corrosione. È dotato di due guarnizioni in gomma e di una gabbia in lamiera d’acciaio, garantendo prestazioni ottimali in diverse applicazioni industriali.

Manutenzione:
Grazie alle sue guarnizioni a tenuta stagna, questo cuscinetto rigido a sfere in acciaio inossidabile richiede poca manutenzione. Si raccomanda di controllare regolarmente lo stato delle guarnizioni per garantire una protezione ottimale contro gli agenti contaminanti esterni.

Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di due guarnizioni in gomma che garantiscono un'efficace protezione da polvere, sporco e umidità. Questa tenuta rinforzata assicura prestazioni costanti e prolunga la durata del cuscinetto.
Le guarnizioni integrate possono migliorare notevolmente la durata di servizio del cuscinetto, poiché trattengono il lubrificante e impediscono la penetrazione di impurità.

Punti di forza

Design semplice e funzionamento robusto.
In grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
Grazie alle sue due guarnizioni in gomma, è a tenuta stagna e non richiede alcuna manutenzione
Maggiore resistenza agli agenti chimici e alla corrosione

Applicazioni

Questo cuscinetto a sfere a gola profonda è ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali che richiedono prestazioni affidabili e durature:
- Elettrodomestici
- Componenti automobilistici
- Piccoli riduttori

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza7 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Series619..-2rsr
Regime limite14200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3680 N
Codice doganale84821010
Mostra UNSPSC / ECL@SS
13,14 IVA esclusa
/ Unità
16,03 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.