Cuscinetto in miniatura a sfere FAG S688-2Z-HLC, Diametro esterno: 16 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 8 mm
Cuscinetto a sfere a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:S688-2Z-HLC
Rubix:999210325076586
Produttore:0552141180000
EAN:4012802608069


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Larghezza | 5 mm |
Dettagli del prodotto : 0552141180000-CUSCINETTO A SFERE S688-2Z-HLC
Cuscinetto a sfere insolcate
Deep groove ball bearing S68..-2Z, corrosion-resistant materials, single row, shields, steel sheet metal cage
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4,05 g |
|---|---|
| Diametro interno | 8 mm |
| Diametro esterno | 16 mm |
| Larghezza | 5 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Serie | s68..-2z |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Finitura | inox |
| Regime limite | 40000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 472 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 1070 N |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore