Cuscinetto in miniatura a sfere FAG SF688-2Z-HLC, Diametro esterno: 16 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 5 mm

Cuscinetto a sfere a gola profonda

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:SF688-2Z-HLC
Rubix:999210330085269
Produttore:0552297270000
EAN:4012802608236
0552297270000-CUSCINETTI SF688-2Z-HLC
Riepilogo info tecniche
Diametro interno5 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0552297270000-CUSCINETTI SF688-2Z-HLC


Cuscinetto a sfere insolcate
Deep groove ball bearing SF68..-2Z, corrosion-resistant materials, single row, with flange, shields, steel sheet metal cage

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4,51 g
Diametro interno5 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza5 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Seriesf68..-2z
Carico statico di base, radiale - C0r472 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1070 N
Codice doganale84821010
Mostra UNSPSC / ECL@SS
9,28 IVA esclusa
/ Unità
11,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.