Cuscinetto radiale a sfere FAG S61906-2RSR>N, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 30 mm
Cuscinetto a sfere a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:S61906-2RSR-HLC
FAG:S61906-2RSR>N
Rubix:999251202000587
Produttore:3014429320000
EAN:4064328467453


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 9 mm |
Dettagli del prodotto : 3014429320000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE S61906-2RSR>N
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere in acciaio inossidabile a una fila è progettato per offrire una superiore resistenza alla corrosione. Presenta guarnizioni e una gabbia in lamiera d'acciaio, garantendo una protezione ottimale e una maggiore durata.
I cuscinetti rigidi a sfera a una fila sigillati sono facili da montare e richiedono poca manutenzione. I sigilli integrati possono migliorare significativamente la vita utile del cuscinetto, poiché trattengono il lubrificante e impediscono l'ingresso di impurità.
Manutenzione:
Grazie alle sue giunzioni sigillate, questo cuscinetto rigido a sfera in acciaio inossidabile richiede poca manutenzione. Si raccomanda di controllare regolarmente lo stato dei sigilli per garantire una protezione ottimale contro i contaminanti esterni.
Tenuta:
Questo cuscinetto a sfera in acciaio inossidabile è dotato di sigilli efficaci, che offrono protezione contro particelle e liquidi esterni. Questi sigilli contribuiscono ad allungare la vita del cuscinetto impedendo l'ingresso di sporco e umidità, mantenendo le prestazioni del cuscinetto a livelli ottimali.
Informazioni sul marchio:
FAG è da decenni un leader mondiale nella produzione di cuscinetti di alta qualità. Sostenuta dalla sua esperienza senza pari e dal costante impegno nell'innovazione, FAG offre una gamma completa di soluzioni per soddisfare le esigenze più esigenti del settore.
Questo cuscinetto a sfere in acciaio inossidabile a una fila è progettato per offrire una superiore resistenza alla corrosione. Presenta guarnizioni e una gabbia in lamiera d'acciaio, garantendo una protezione ottimale e una maggiore durata.
I cuscinetti rigidi a sfera a una fila sigillati sono facili da montare e richiedono poca manutenzione. I sigilli integrati possono migliorare significativamente la vita utile del cuscinetto, poiché trattengono il lubrificante e impediscono l'ingresso di impurità.
Manutenzione:
Grazie alle sue giunzioni sigillate, questo cuscinetto rigido a sfera in acciaio inossidabile richiede poca manutenzione. Si raccomanda di controllare regolarmente lo stato dei sigilli per garantire una protezione ottimale contro i contaminanti esterni.
Tenuta:
Questo cuscinetto a sfera in acciaio inossidabile è dotato di sigilli efficaci, che offrono protezione contro particelle e liquidi esterni. Questi sigilli contribuiscono ad allungare la vita del cuscinetto impedendo l'ingresso di sporco e umidità, mantenendo le prestazioni del cuscinetto a livelli ottimali.
Informazioni sul marchio:
FAG è da decenni un leader mondiale nella produzione di cuscinetti di alta qualità. Sostenuta dalla sua esperienza senza pari e dal costante impegno nell'innovazione, FAG offre una gamma completa di soluzioni per soddisfare le esigenze più esigenti del settore.
Punti di forza
Questo cuscinetto rigido a sfera in acciaio inossidabile offre vantaggi significativi. Supporta carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, è facile da montare e richiede poca manutenzione. Il suo design di alta qualità garantisce prestazioni affidabili e lunga durata. I materiali resistenti alla corrosione lo rendono ideale per ambienti impegnativi.
Applicazioni
I cuscinetti a sfere a gola profonda in acciaio inossidabile sono versatili e adatti a un'ampia gamma di applicazioni industriali. La loro capacità di resistere alla corrosione li rende ideali per ambienti umidi o esposti ad agenti corrosivi. Questi cuscinetti sono ampiamente utilizzati in macchinari agricoli, attrezzature per l'industria alimentare e in altre applicazioni che richiedono alta affidabilità e durata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | s619..-2rsr |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 7600 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 5000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 7700 N |
| Peso | 0,054 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore