Cuscinetto radiale a sfere FAG 6000-C-2Z, Diametro esterno: 26 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 10 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6000-C-2Z
Rubix:160000000373932
Produttore:0593722300000
EAN:4012802573824




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 0593722300000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6000-C-2Z
Cuscinetti radiali rigidi a sfere 60 ..- C, costruzione interna modificata (Generazione C), dimensioni principali secondo DIN 625-1
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 8x26x26 mm |
|---|---|
| Peso | 20 g |
| Diametro interno | 10 mm |
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 60..-c-2z |
| Regime di riferimento | 30000 rpm |
| Regime limite | 38000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1970 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 5300 N |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito