Cuscinetto radiale a sfere FAG 61801-HLC, Diametro esterno: 21 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 12 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:61801-HLC
Rubix:160000000373480
Produttore:0554535970000
EAN:4012802337136
0554535970000-CUSCINETTO A SFERE 61801-HLC

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno21 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0554535970000-CUSCINETTO A SFERE 61801-HLC


Il cuscinetto a sfere FAG è progettato per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Il suo design aperto ne facilita il montaggio e lo rende ideale per applicazioni che richiedono un basso attrito e un’elevata precisione.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una corona è dotato di una robusta gabbia in lamiera d’acciaio. È progettato per sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati. Grazie all’assenza di guarnizioni di tenuta e al gioco radiale standard, l’attrito è ridotto, consentendo di raggiungere velocità di rotazione elevate pur mantenendo condizioni di funzionamento stabili. Il suo gioco standard offre inoltre un compromesso ottimale tra assorbimento delle vibrazioni e rigidità, contribuendo così a livelli di rumorosità contenuti.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto è fondamentale per garantirne la durata. Si raccomanda una lubrificazione regolare, adeguata alle condizioni di utilizzo. Ispezioni periodiche consentono di individuare eventuali anomalie quali rumori, temperatura eccessiva o vibrazioni. In caso di segni di usura, si consiglia una sostituzione tempestiva per evitare ulteriori danni all’apparecchiatura.

Tenuta:
Questo cuscinetto è di tipo aperto, privo di guarnizioni di tenuta. È quindi esposto a contaminanti esterni, come polvere o umidità. Questo modello è quindi particolarmente adatto ad ambienti poco esposti alle impurità. L’assenza di guarnizioni facilita l’accesso per la manutenzione, ma richiede particolare attenzione alla lubrificazione e alla protezione dalla corrosione.

Informazioni sul marchio:
Schaeffler, gruppo industriale di fama mondiale, è sinonimo di innovazione, qualità e durata nel campo delle tecnologie dei cuscinetti e delle soluzioni di ingegneria meccanica. Il marchio FAG, che fa parte del gruppo Schaeffler, si afferma come leader indiscusso del settore, offrendo un’ampia gamma di cuscinetti in grado di soddisfare le esigenze più complesse delle industrie più disparate.

Punti di forza

- Design aperto per un attrito ridotto e velocità elevate;
- Sopporta carichi radiali elevati e carichi assiali moderati;
- Facilità di montaggio e manutenzione grazie all’assenza di guarnizioni;
- Adatto ad ambienti puliti con manutenzione regolare.

Applicazioni

Questo cuscinetto è ideale per sistemi di trasporto, attrezzature di movimentazione, macchine agricole e macchine utensili. Viene utilizzato anche in sistemi di pulegge e rulli di guida. Il suo design robusto e la sua capacità di sopportare carichi vari lo rendono una scelta versatile per diverse applicazioni industriali.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)5x21x21 mm
Peso6 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno21 mm
Larghezza5 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie618
Regime di riferimento23500 rpm
Regime limite50000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1040 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1920 N
Codice doganale84821010
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.