Cuscinetto radiale a sfere FAG 61811-Y, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 55 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:61811-Y
Rubix:160000000373573
Produttore:0787100490000
EAN:4047643334594




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 9 mm |
Dettagli del prodotto : 0787100490000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 61811-Y
Il cuscinetto a sfere FAG è progettato per supportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Il suo design aperto facilita il montaggio e lo rende ideale per le applicazioni che richiedono un basso attrito e un'elevata precisione.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una corona ha una robusta gabbia in lamiera d'acciaio. È progettato per gestire carichi radiali elevati e carichi assiali moderati. Grazie all'assenza di tenute e al gioco radiale standard, l'attrito è ridotto e consente di raggiungere velocità elevate mantenendo condizioni operative stabili. Il suo gioco standard offre inoltre un compromesso ottimale tra assorbimento delle vibrazioni e rigidità, contribuendo a controllare i livelli di rumorosità.
Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto è essenziale per garantirne la longevità. Si raccomanda una lubrificazione regolare, adeguata alle condizioni di utilizzo. Ispezioni periodiche possono rilevare eventuali anomalie come rumori, temperature eccessive o vibrazioni. In caso di segni di usura, si raccomanda una rapida sostituzione per evitare ulteriori danni all'apparecchiatura.
Guarnizioni:
Questo cuscinetto è di tipo aperto, senza guarnizioni. È quindi esposto a contaminanti esterni, come polvere o umidità. Questo modello è quindi particolarmente adatto ad ambienti poco esposti alle impurità. L'assenza di tenute facilita l'accesso per la manutenzione, ma richiede una particolare attenzione alla lubrificazione e alla protezione dalla corrosione.
Informazioni sul marchio:
Schaeffler, gruppo industriale di fama mondiale, è sinonimo di innovazione, qualità e sostenibilità nella tecnologia dei cuscinetti e nelle soluzioni di ingegneria meccanica. Il marchio FAG, parte del Gruppo Schaeffler, è leader indiscusso del settore e offre un'ampia gamma di cuscinetti in grado di soddisfare i requisiti più esigenti in una vasta gamma di settori.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una corona ha una robusta gabbia in lamiera d'acciaio. È progettato per gestire carichi radiali elevati e carichi assiali moderati. Grazie all'assenza di tenute e al gioco radiale standard, l'attrito è ridotto e consente di raggiungere velocità elevate mantenendo condizioni operative stabili. Il suo gioco standard offre inoltre un compromesso ottimale tra assorbimento delle vibrazioni e rigidità, contribuendo a controllare i livelli di rumorosità.
Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto è essenziale per garantirne la longevità. Si raccomanda una lubrificazione regolare, adeguata alle condizioni di utilizzo. Ispezioni periodiche possono rilevare eventuali anomalie come rumori, temperature eccessive o vibrazioni. In caso di segni di usura, si raccomanda una rapida sostituzione per evitare ulteriori danni all'apparecchiatura.
Guarnizioni:
Questo cuscinetto è di tipo aperto, senza guarnizioni. È quindi esposto a contaminanti esterni, come polvere o umidità. Questo modello è quindi particolarmente adatto ad ambienti poco esposti alle impurità. L'assenza di tenute facilita l'accesso per la manutenzione, ma richiede una particolare attenzione alla lubrificazione e alla protezione dalla corrosione.
Informazioni sul marchio:
Schaeffler, gruppo industriale di fama mondiale, è sinonimo di innovazione, qualità e sostenibilità nella tecnologia dei cuscinetti e nelle soluzioni di ingegneria meccanica. Il marchio FAG, parte del Gruppo Schaeffler, è leader indiscusso del settore e offre un'ampia gamma di cuscinetti in grado di soddisfare i requisiti più esigenti in una vasta gamma di settori.
Cuscinetto a sfere a gola profonda 618..-Y, fila singola, gabbia in lamiera di ottone
Punti di forza
- Design aperto per basso attrito e velocità elevate;
- Supporta carichi radiali elevati e carichi assiali moderati;
- Facile da montare e mantenere grazie all'assenza di guarnizioni;
- Adatto ad ambienti puliti con manutenzione regolare.
- Supporta carichi radiali elevati e carichi assiali moderati;
- Facile da montare e mantenere grazie all'assenza di guarnizioni;
- Adatto ad ambienti puliti con manutenzione regolare.
Applicazioni
Questo cuscinetto è ideale per i sistemi di trasporto, le attrezzature per la movimentazione dei materiali, le macchine agricole e le macchine utensili. Viene utilizzato anche in sistemi di pulegge e rulli di guida. Il suo design robusto e la capacità di supportare un'ampia gamma di carichi lo rendono una scelta versatile per una varietà di applicazioni industriali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 9x72x72 mm |
|---|---|
| Peso | 85 g |
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 618..-y |
| Regime di riferimento | 6600 rpm |
| Regime limite | 17500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 8500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 9600 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione