Cuscinetto radiale a sfere FAG 6200-C-2HRS-C3, Diametro esterno: 30 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 10 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6200-C-2HRS-C3
Rubix:160000000374341
Produttore:0621487960030
EAN:4012802383485
0621487960030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6200-C-2HRS-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0621487960030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6200-C-2HRS-C3


Cuscinetti radiali a sfere 60 ..- C, costruzione interna modificata (generazione C), dimensioni principali secondo DIN 625-1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)9x30x30 mm
Peso31 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza9 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-2hrs
Regime limite26000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7000 N
Codice doganale84821010
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.