Cuscinetto radiale a sfere FAG 6204-C-2HRS-C3, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 20 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6204-C-2HRS-C3
Rubix:160000000374356
Produttore:0621565860030
EAN:4012802383683




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 14 mm |
Dettagli del prodotto : 0621565860030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6204-C-2HRS-C3
Cuscinetti radiali a sfere 60 ..- C, costruzione interna modificata (generazione C), dimensioni principali secondo DIN 625-1
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-C-2HRS, fila singola, Generation C, tenute, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 14x47x47 mm |
|---|---|
| Peso | 110 g |
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 62..-2hrs |
| Regime limite | 14500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14700 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito