Cuscinetto radiale a sfere FAG 6206-C-2Z, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6206-C-2Z
Rubix:160000000374272
Produttore:0593718890000
EAN:4012802609653
0593718890000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6206-C-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0593718890000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6206-C-2Z


Cuscinetti a sfere a gola profonda 62. . -C-2Z, a una corona, generazione C, scudi, gabbia in lamiera d'acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso204 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie62..-c-2z
Paese d'origineCN
Codice doganale84821090
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.