Cuscinetto radiale a sfere FAG 6209, Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:6209
Rubix:160000000374103
Produttore:0167205200000
EAN:4054369659658
0167205200000-CUSCINETTO A SFERE 6209
Riepilogo info tecniche
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167205200000-CUSCINETTO A SFERE 6209


Cuscinetto a sfere a gola profonda 62, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Alta capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x85x85 mm
Peso429 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie62
Regime di riferimento8900 rpm
Regime limite11600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r20300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33000 N
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
8,40 IVA esclusa
/ Unità
10,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.