Cuscinetto radiale a sfere FAG 6211-2Z-C3, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 21 mm | Diametro interno: 55 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6211-2Z-C3
Rubix:160000000374285
Produttore:0167208300030
EAN:4012801164535
0167208300030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6211-2Z-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167208300030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6211-2Z-C3


Punti di forza

Alta capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)21x100x100 mm
Peso632 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza21 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-2z
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.