Cuscinetto radiale a sfere FAG 6230, Diametro esterno: 270 mm | Larghezza: 45 mm | Diametro interno: 150 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6230
Rubix:160000000374164
Produttore:0167220600000
EAN:4012801204026


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 270 mm |
| Larghezza | 45 mm |
Dettagli del prodotto : 0167220600000-CUSCINETTO A SFERE 6230
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio
Punti di forza
Alta capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 45x270x270 mm |
|---|---|
| Peso | 10300 g |
| Diametro interno | 150 mm |
| Diametro esterno | 270 mm |
| Larghezza | 45 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 62 |
| Regime di riferimento | 3350 rpm |
| Regime limite | 3350 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 168000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 187000 N |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 343,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 419,65 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione