Cuscinetto radiale a sfere FAG S6201-2RSR-HLC, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 12 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:S6201-2RSR-HLC
Rubix:160000000374347
Produttore:0554296290000
EAN:4012802228106
0554296290000-CUSCINETTO A SFERE S6201-2RSR-HLC

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0554296290000-CUSCINETTO A SFERE S6201-2RSR-HLC


Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG in acciaio inossidabile è un componente essenziale per numerose applicazioni industriali. Questo cuscinetto a sfere a una corona offre una resistenza superiore agli agenti chimici e alla corrosione, rendendolo una scelta affidabile per ambienti difficili.
Le guarnizioni di tenuta garantiscono una protezione aggiuntiva dall’acqua e dagli agenti contaminanti, prolungando così la durata del cuscinetto.

Sono in grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, sono facili da montare e richiedono poca manutenzione. Le guarnizioni integrate possono migliorare notevolmente la durata di servizio del cuscinetto, poiché trattengono il lubrificante e impediscono la penetrazione di impurità.

Punti di forza

- Resistenza agli agenti chimici e alla corrosione
- Guarnizioni a tenuta stagna per una maggiore protezione
- Affidabilità in ambienti difficili
- Design semplice e funzionamento robusto.
- In grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni

Elettrodomestici
Componenti automobilistici
Piccoli riduttori
Adatti a velocità medie.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x32x32 mm
Peso37 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza10 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Series62..-2rsr
Regime limite14500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2440 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5780 N
Paese d'origineJP
Codice doganale84821090
9,73 IVA esclusa
/ Unità
11,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.