Cuscinetto radiale a sfere FAG S6209-2RSR-HLC, Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 45 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:S6209-2RSR-HLC
Rubix:160000000379364
Produttore:0539903070000
EAN:4012802227895


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 19 mm |
Dettagli del prodotto : 0539903070000-CUSCINETTO A SFERE S6209-2RSR-HLC
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG in acciaio inossidabile è un componente essenziale per numerose applicazioni industriali. Questo cuscinetto a sfere a una corona offre una resistenza superiore agli agenti chimici e alla corrosione, rendendolo una scelta affidabile per ambienti difficili.
Le guarnizioni di tenuta garantiscono una protezione aggiuntiva dall’acqua e dagli agenti contaminanti, prolungando così la durata del cuscinetto.
Sono in grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, sono facili da montare e richiedono poca manutenzione. Le guarnizioni integrate possono migliorare notevolmente la durata di servizio del cuscinetto, poiché trattengono il lubrificante e impediscono la penetrazione di impurità.
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG in acciaio inossidabile è un componente essenziale per numerose applicazioni industriali. Questo cuscinetto a sfere a una corona offre una resistenza superiore agli agenti chimici e alla corrosione, rendendolo una scelta affidabile per ambienti difficili.
Le guarnizioni di tenuta garantiscono una protezione aggiuntiva dall’acqua e dagli agenti contaminanti, prolungando così la durata del cuscinetto.
Sono in grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, sono facili da montare e richiedono poca manutenzione. Le guarnizioni integrate possono migliorare notevolmente la durata di servizio del cuscinetto, poiché trattengono il lubrificante e impediscono la penetrazione di impurità.
Punti di forza
- Resistenza agli agenti chimici e alla corrosione
- Guarnizioni a tenuta stagna per una maggiore protezione
- Affidabilità in ambienti difficili
- Design semplice e funzionamento robusto.
- In grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
- Guarnizioni a tenuta stagna per una maggiore protezione
- Affidabilità in ambienti difficili
- Design semplice e funzionamento robusto.
- In grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
Applicazioni
Elettrodomestici
Componenti automobilistici
Piccoli riduttori
Adatti a velocità medie.
Componenti automobilistici
Piccoli riduttori
Adatti a velocità medie.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 19x85x85 mm |
|---|---|
| Peso | 441 g |
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 19 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | s62..-2rsr |
| Regime limite | 4650 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 16400 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 27800 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 87,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 106,14 IVA inclusa
- Esaurito