Cuscinetto radiale a sfere FAG 6305-C-C3, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 25 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6305-C-C3
Rubix:170000000517002
Produttore:0791678530030
EAN:4047643293877


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 17 mm |
Dettagli del prodotto : 0791678530030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6305-C-C3
Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-C, fila singola, Generation C, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 215 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 63..-c |
| Regime di riferimento | 13500 rpm |
| Regime limite | 17800 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 26500 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,54 IVA inclusa
- Esaurito