Cuscinetto radiale a sfere FAG S6204-2Z-HLC, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 20 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:S6204-2Z-HLC
Rubix:999201229090091
Produttore:0551712300000
EAN:4012802608021


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 14 mm |
Dettagli del prodotto : 0551712300000-CUSCINETTO A SFERE S6204-2Z-HLC
Caratteristiche:
Questo cuscinetto è a una fila di sfere in acciaio inossidabile, progettato per offrire resistenza alla corrosione e durata ottimale. I cuscinetti rigidi a sfere in acciaio inossidabile sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, sono facili da montare e richiedono poca manutenzione.
Sono particolarmente versatili, si caratterizzano per un basso attrito e sono progettati per generare bassi livelli di rumore e vibrazioni a velocità di rotazione elevate. Supportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, sono facili da montare e richiedono poca manutenzione.
Questo cuscinetto è dotato di due scudi (o flange metalliche) e di una gabbia in lamiera d’acciaio, garantendo prestazioni ottimali in diverse applicazioni industriali.
Informazioni sul marchio:
FAG è leader mondiale nella produzione di cuscinetti a sfere e componenti per la trasmissione di potenza. L’azienda offre un’ampia gamma di prodotti di alta qualità per una varietà di applicazioni industriali e automobilistiche. FAG è sinonimo di prestazioni, affidabilità e innovazione.
Questo cuscinetto è a una fila di sfere in acciaio inossidabile, progettato per offrire resistenza alla corrosione e durata ottimale. I cuscinetti rigidi a sfere in acciaio inossidabile sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, sono facili da montare e richiedono poca manutenzione.
Sono particolarmente versatili, si caratterizzano per un basso attrito e sono progettati per generare bassi livelli di rumore e vibrazioni a velocità di rotazione elevate. Supportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, sono facili da montare e richiedono poca manutenzione.
Questo cuscinetto è dotato di due scudi (o flange metalliche) e di una gabbia in lamiera d’acciaio, garantendo prestazioni ottimali in diverse applicazioni industriali.
Informazioni sul marchio:
FAG è leader mondiale nella produzione di cuscinetti a sfere e componenti per la trasmissione di potenza. L’azienda offre un’ampia gamma di prodotti di alta qualità per una varietà di applicazioni industriali e automobilistiche. FAG è sinonimo di prestazioni, affidabilità e innovazione.
Punti di forza
Resistenza alla corrosione: prolunga la durata del cuscinetto in ambienti difficili.
Elevata capacità di carico: consente di sopportare carichi radiali e assiali elevati.
Funzionamento fluido e silenzioso: riduce le vibrazioni e il rumore per un funzionamento ottimale delle macchine.
Protezione contro i contaminanti di medie dimensioni: garantisce una lubrificazione efficace e previene l’usura prematura.
Facilità di montaggio e manutenzione: riduce al minimo i tempi di fermo macchina e i costi di manutenzione.
Ampio intervallo di temperature di esercizio: adatto a una vasta gamma di applicazioni grazie al suo ampio intervallo di temperature di esercizio.
Elevata capacità di carico: consente di sopportare carichi radiali e assiali elevati.
Funzionamento fluido e silenzioso: riduce le vibrazioni e il rumore per un funzionamento ottimale delle macchine.
Protezione contro i contaminanti di medie dimensioni: garantisce una lubrificazione efficace e previene l’usura prematura.
Facilità di montaggio e manutenzione: riduce al minimo i tempi di fermo macchina e i costi di manutenzione.
Ampio intervallo di temperature di esercizio: adatto a una vasta gamma di applicazioni grazie al suo ampio intervallo di temperature di esercizio.
Applicazioni
- Macchine utensili: fresatrici, torni, trapani, ecc.
- Trasportatori e sistemi di movimentazione: nastri trasportatori, elevatori, ecc.
- Attrezzature agricole e agroalimentari: macchine agricole, sistemi di trasformazione alimentare, ecc.
- Tessile e macchine da stampa: telai, presse da stampa, ecc.
- Trasportatori e sistemi di movimentazione: nastri trasportatori, elevatori, ecc.
- Attrezzature agricole e agroalimentari: macchine agricole, sistemi di trasformazione alimentare, ecc.
- Tessile e macchine da stampa: telai, presse da stampa, ecc.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 106 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | s62..-2z |
| Regime di riferimento | 15500 rpm |
| Regime limite | 18300 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 5320 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 10900 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,63 IVA inclusa
- Esaurito