Cuscinetto radiale a sfere FAG 6204-C-2Z-C4, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:6204-C-2Z-C4
Rubix:160000000374318
Produttore:0593721090040
0593721090040-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6204-C-2Z-C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0593721090040-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6204-C-2Z-C4


Cuscinetti a sfere a gola profonda 62. . -C-2Z, a una corona, generazione C, scudi, gabbia in lamiera d'acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso104 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic4
Serie62
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento18100 rpm
Regime limite20600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14700 N
Peso0,103 kg
Codice doganale84821090
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.