Cuscinetto radiale a sfere FAG 634-2Z-HLC, Diametro esterno: 16 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 4 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:634-2Z-HLC
Rubix:999210325076032
Produttore:0554650300000
EAN:4012802607826


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Larghezza | 5 mm |
Dettagli del prodotto : 0554650300000-CUSCINETTI RIGIDI A SFERE 634-2Z-HLC
Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-2Z, a singola corona, secondo DIN 625-1
Cuscinetti radiali rigidi a sfere 63..-2Z, a una corona, scudi, gabbia in lamiera d'acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5,44 g |
|---|---|
| Diametro interno | 4 mm |
| Diametro esterno | 16 mm |
| Larghezza | 5 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 63..-2z |
| Regime di riferimento | 32500 rpm |
| Regime limite | 53000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 671 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 1735 N |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore