Cuscinetto radiale a sfere FAG 6209-C-2Z, Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6209-C-2Z
Rubix:170000000517305
Produttore:0822994200000
EAN:4054364218973
0822994200000-CUSCINETTO A SFERE 6209-C-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0822994200000-CUSCINETTO A SFERE 6209-C-2Z


Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere, di generazione C, è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio e di due flange metalliche.

Tenuta:
Questo modello di cuscinetto è dotato di due flange metalliche che svolgono un ruolo cruciale nella protezione del prodotto dai contaminanti esterni. Sebbene queste flange non garantiscano una tenuta totale, offrono una solida barriera contro i contaminanti di medie dimensioni, preservando così l’integrità del cuscinetto. Questo tipo di protezione è adatto ad ambienti moderatamente esposti a particelle fini o all’umidità.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio di riferimento nel settore dei cuscinetti, noto per la sua innovazione e affidabilità. Parte del gruppo Schaeffler, leader mondiale nella produzione di soluzioni di movimento, FAG vanta oltre 130 anni di esperienza. Grazie al costante impegno verso la qualità e la ricerca, il marchio offre cuscinetti ad alte prestazioni adatti a un’ampia varietà di applicazioni industriali. I prodotti FAG sono sinonimo di durata e robustezza, consentendo alle aziende di ottimizzare la propria produttività riducendo al contempo i costi di manutenzione e riparazione. Il cuscinetto rigido a sfere FAG si inserisce in questa tradizione di eccellenza, offrendo una soluzione affidabile ai professionisti più esigenti.

Punti di forza

Questo cuscinetto rigido a sfere si distingue per il suo design a fila singola di sfere che distribuisce uniformemente i carichi, migliorando così la stabilità. Il design di generazione C garantisce un funzionamento silenzioso e riduce il momento di resistenza. Dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio per rinforzarne la struttura e di due flange metalliche per proteggerlo dagli agenti contaminanti, questo cuscinetto offre durata e prestazioni, grazie a materiali di alta qualità che ne prolungano la vita utile.

Applicazioni

Questi cuscinetti sono utilizzati in applicazioni che richiedono un’elevata capacità di carico radiale, come i trasportatori industriali, i dispositivi di movimentazione o le macchine agricole. Si adattano perfettamente ad ambienti che richiedono velocità di rotazione medio-alte, come le linee di produzione, i sistemi logistici di magazzino e le attrezzature agricole che richiedono grande robustezza.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie62..-c-2z
Regime di riferimento9900 rpm
Regime limite10800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r20300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33500 N
9,66 IVA esclusa
/ Unità
11,79 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.