Cuscinetto radiale a sfere FAG 6209-C-2Z-C3, Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6209-C-2Z-C3
Rubix:170000000517306
Produttore:0822994200030
EAN:4054364218997
0822994200030-CUSCINETTO A SFERE 6209-C-2Z-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0822994200030-CUSCINETTO A SFERE 6209-C-2Z-C3


Questo cuscinetto rigido a sfere FAG rappresenta una soluzione efficiente e affidabile, perfettamente adatta alle esigenze delle aziende industriali. Progettato da FAG, questo cuscinetto a una corona di sfere unisce robustezza e precisione, garantendo così una risposta adeguata alle esigenze più impegnative della vostra applicazione.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere appartiene alla generazione C, il che significa che è stato sviluppato per garantire un basso livello di rumorosità e un basso momento di resistenza. È dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio e di un gioco radiale C3, che assicurano un’efficienza ottimale in condizioni diverse. È dotato di due flange metalliche per una protezione rinforzata contro i contaminanti.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido è prelubrificato in fabbrica, il che riduce le esigenze di manutenzione. Tuttavia, per garantire una durata prolungata e prestazioni ottimali, si consiglia di effettuare controlli occasionali. Le due flange metalliche assicurano una protezione efficace contro i contaminanti di medie dimensioni.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio riconosciuto a livello mondiale nel settore dei cuscinetti e delle soluzioni di movimento. Con una comprovata esperienza e un impegno verso l’innovazione, FAG offre un’ampia gamma di prodotti adatti alle diverse esigenze dei settori industriali. Il marchio si distingue per l’eccezionale qualità dei suoi prodotti, progettati per soddisfare i requisiti più rigorosi in termini di prestazioni e durata. FAG si impegna a fornire soluzioni che migliorino l’efficienza operativa dei propri clienti, riducendone al contempo l’impatto ambientale. Grazie al suo attento servizio clienti e alla sua capacità di adattamento, FAG è un partner affidabile per le aziende che desiderano ottimizzare i propri processi industriali.

Punti di forza

• Design a una fila di sfere: massimizza la capacità di carico e la durata.
• Gabbia in lamiera d’acciaio: garantisce un’efficace distribuzione dei carichi per una rotazione fluida.
• Gioco radiale C3: consente una migliore compensazione delle dilatazioni termiche, rendendo questo cuscinetto particolarmente adatto ad applicazioni in cui sono presenti temperature di esercizio più elevate.
• Flange metalliche: proteggono da contaminanti di medie dimensioni quali detriti o schizzi.

Applicazioni

- Macchine utensili: fresatrici, torni, trapani, ecc.
- Pompe e ventilatori: motori elettrici, sistemi di ventilazione, ecc.
- Trasportatori e sistemi di movimentazione: nastri trasportatori, elevatori, ecc.
- Attrezzature agricole e agroalimentari: macchine agricole, sistemi di trasformazione alimentare, ecc.
- Tessile e macchine da stampa: telai, macchine da stampa, ecc.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-c-2z
Regime di riferimento9900 rpm
Regime limite10800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r20300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33500 N
€ 9,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,79 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.