Cuscinetto radiale a sfere FAG 6214-H-SN, Diametro esterno: 125 mm | Larghezza: 24 mm | Diametro interno: 70 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6214-H-SN
Rubix:999201229090594
Produttore:0948196610000
EAN:4054372358111


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 24 mm |
Dettagli del prodotto : 6214-H-SN
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-H, fila singola, serie H, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 24 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 62..-h |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 5900 rpm |
| Regime limite | 7400 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 41870 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 56380 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS