Cuscinetto radiale a sfere FAG 6312-H-2RSR-SN, Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 31 mm | Diametro interno: 60 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6312-H-2RSR-SN
Rubix:999201229090658
Produttore:0949148500000
EAN:4054372579134


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 31 mm |
Dettagli del prodotto : 0949148500000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6312-H-2RSR-SN
Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-H-2RSR, fila singola, serie H, tenute, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 31 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 63..-h-2rsr |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 3250 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 52140 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 81910 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Esaurito