Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2208-2RS-TVH, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:2208-2RS-TVH
Rubix:160000000374945
Produttore:0167028590000
EAN:4012801160407
0167028590000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2208-2RS-TVH
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167028590000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2208-2RS-TVH


Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-2RS-TVH, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x80x80 mm
Peso505 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza23 mm
Carico statico di base, radiale - C0r6500 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie22..-2rs-tvh
Gabbiapoliammide
Carico dinamico di base, radiale - Cr19400 N
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
26,10 IVA esclusa
/ Unità
31,84 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.