Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2209-TVH-C3, Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2209-TVH-C3
Rubix:160000000374897
Produttore:0167029210030
EAN:4012801160483
0167029210030-CUSCINETTO A SFERE 2209-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167029210030-CUSCINETTO A SFERE 2209-TVH-C3


Cuscinetto a sfere autoallineante 22...-M, gabbia in ottone massiccio
Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-TVH, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x85x85 mm
Peso545 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza23 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie22..-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento7800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r9000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr28500 N
Codice doganale84821090
33,33 IVA esclusa
/ Unità
40,66 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.