Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2305-TVH, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 24 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2305-TVH
Rubix:160000000375019
Produttore:0167070520000
EAN:4012801161152
0167070520000-CUSCINETTO A SFERE 2305-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167070520000-CUSCINETTO A SFERE 2305-TVH


Cuscinetto a sfere autoallineanti 23..-TVH, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)24x62x62 mm
Peso335 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza24 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie23..-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento11900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25000 N
Codice doganale84821090
28,93 IVA esclusa
/ Unità
35,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.