GHG 23-66 06012A6300

Decapatore termico GHG 23-66

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bosch:GHG 23-66 (06012A6300)
Rubix:999190700002044
Produttore:06012A6300
EAN:3165140889483
GHG 23-66 06012A6300

Riepilogo info tecniche

Potenza2300 W
Portata dell'aria500 l/min
Peso0,67 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GHG 23-66 06012A6300


Scelta di 10 portate d'aria, controllo digitale della temperatura e 4 programmi personalizzabili per il controllo totale.
Il potente motore da 2.300 W permette di raggiungere rapidamente una temperatura di 650 °C.
Maggiore sicurezza grazie alla protezione termica: spegnimento automatico del riscaldamento in caso di surriscaldamento del motore.

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza2300 W
Portata dell'aria500 l/min
Peso0,67 kg
Min. Temperatura d'impiego50 °C
Max. Temperatura d'impiego650 °C
Lunghezza245 mm
Modelloghg 23-66
184,52 IVA esclusa
/ Unità
225,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione