4933459772-TERMOSOFFIATORE 18 VOLT 5,0AH M18 BHG-502C

Pistola termica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Milwaukee:M18 BHG-502C
Rubix:999180600013475
Produttore:4933459772
EAN:4058546029449
4933459772-TERMOSOFFIATORE 18 VOLT 5,0AH M18 BHG-502C

Riepilogo info tecniche

Portata dell'aria170 l/min
Peso1,4 kg
Min. Temperatura d'impiego-18 °C
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4933459772-TERMOSOFFIATORE 18 VOLT 5,0AH M18 BHG-502C


Compact M18 heat gun. High performance heat coil allows the tool to reach 470 °C. Reaches operational temperature in 6 seconds. REDLINK™ overload protection electronics in tool and battery pack deliver best in class system durability. Durable ladder hook for work space management and safety. Integrated LED light to illuminate the work area. Weight with battery 1,4 kg. Supplied with 2 x 5,0 Ah REDLITHIUM™ batteries, 2 x nozzles, 80 min. charger and kitbox.

Punti di forza

-La serpentina di calore ad alte prestazioni permette all'utensile di raggiungere la temperatura operativa in sei secondi, consentendo all'utente di completare rapidamente l'applicazione
L'elettronica di protezione da sovraccaricoREDLINK™ nell'utensile e nel pacco batteria offre la migliore durata del sistema
Il monitoraggio delle singole celle della batteria ottimizza il tempo di funzionamento dell'utensile e garantisce la durata del pacco a lungo termine
Il resistente gancio per la scala consente di gestire lo spazio di lavoro e la sicurezza
Fornito con due ugelli: 1x ugello di riduzione per l'intensità del calore su un'area specifica, 1x ugello riflettore per applicare il calore intorno a un oggetto, come le tubature
Luce LED integrata per illuminare l'area di lavoro
Il pacco batteriaREDLITHIUM™ offre una costruzione superiore, un'elettronica e prestazioni prive di sbiadimento per offrire più tempo di funzionamento e più lavoro durante la vita del pacco
Sistema di batterie flessibile: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™.

Informazioni tecniche


Attributi
Portata dell'aria170 l/min
Peso1,4 kg
Min. Temperatura d'impiego-18 °C
Max. Temperatura d'impiego52 °C
Tipologiapistola termica
Modellom18 bhg-502c
413,00 IVA esclusa
/ Unità
503,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione