PISTOLA TERMICA 2000W DISPLAY A CRISTALLI LIQUIDI PER CONTROLLO DELLA TEMPERATURA, VARIATORE ELETTRO D26414-QS

Pistola termica digitale a LED da 2000W

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dewalt:D26414-QS
Rubix:999180700009379
EAN:5035048290101
PISTOLA TERMICA 2000W DISPLAY A CRISTALLI LIQUIDI PER CONTROLLO DELLA TEMPERATURA, VARIATORE ELETTRO D26414-QS

Riepilogo info tecniche

Potenza2000 W
Portata dell'aria650 l/min
Peso0,85 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PISTOLA TERMICA 2000W DISPLAY A CRISTALLI LIQUIDI PER CONTROLLO DELLA TEMPERATURA, VARIATORE ELETTRO D26414-QS


Eccellente controllo della temperatura e impostazione di memoria per requisiti di temperatura costantiDurevole pistola ad aria calda per applicazioni professionali2000 Watt di potenza con raffreddamento ottimizzatoCompatto e leggero per una facile gestione e utilizzoUgello a conoUgello per superfici a coda di pesceDEWALT 3 anni di garanzia europea PT (soggetta a registrazione)
2000W HEATGUN

Punti di forza

2000 Watt Motor Durable Design for continuous working applications Excellent temperature control Easy to use handling

Applicazioni

compact and lightweight removable front ring enables working in tight corners and hard-to-reach places* closed grip and absolutely ergonomic handle shape for easy handling and effortless use over long periods Long Life Performance Power to generate heat requirements LED temperature display - electronic temperature control and temperature memory setting

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza2000 W
Portata dell'aria650 l/min
Peso0,85 kg
Min. Temperatura d'impiego50 °C
Max. Temperatura d'impiego600 °C
Lunghezza265 mm
115,20 IVA esclusa
/ Unità
140,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione